コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
クイック継手スマートタイプ_step2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
70851847
品番
ATS8-01
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
形状
ストレート
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用流体
空気/真空
最高使用圧力(MPa)
(正圧)0.9/(負圧)-0.1
ねじの種類
R
管接続口径
R1/8
使用温度範囲(℃)
0〜60
ねじ規格
インチサイズ