ATSH8-03 クイック継手スマートタイプ_step2 コガネイ 70851917

クイック継手スマートタイプ_step2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)8
管接続口径R3/8
内容量1袋(10個)注文コード70851917品番ATSH8-03
参考基準価格(税別)¥3,520販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
形状六角穴付ストレート適合チューブ外径(Φmm)8使用流体空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類R管接続口径R3/8使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする