コガネイ
クイック継手スマートタイプ_step2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
6
10
12
4
6
8
管接続口径
Rc1/4
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/8
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
70851987
品番
ATSM6-02
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
形状
メスストレート
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気/真空
最高使用圧力(MPa)
(正圧)0.9/(負圧)-0.1
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/4
使用温度範囲(℃)
0~60
ねじ規格
インチサイズ