ATT8-03 クイック継手スマートタイプ_step2 コガネイ 70852066

クイック継手スマートタイプ_step2

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)8
管接続口径R3/8
内容量1袋(10個)注文コード70852066品番ATT8-03
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
形状ティー適合チューブ外径(Φmm)8使用流体空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類R管接続口径R3/8使用温度範囲(℃)5~60ねじ規格インチサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする