曜日別特売
AUKM8-02 クリーン機器 クイック継手スマートタイプ step2 コガネイ 70852127

クリーン機器 クイック継手スマートタイプ step2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)8
管接続口径Rc1/4
内容量1袋(10個)注文コード70852127品番AUKM8-02
参考基準価格(税別)¥6,160販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
形状めす隔壁ユニオン適合チューブ外径(Φmm)8使用流体空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rc管接続口径Rc1/4使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする