マルチマウントシリンダシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70852145 品番 B103A
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥526
販売価格(税別)
478

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6〜16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。

適合シリンダ両ロッド形を除く全形式(ヘッド側用) 寸法T(mm)14 寸法R(mm)8 寸法G(mm)6 寸法AF(mm)8 寸法AP(mm)3.5 寸法Q(mm)18 シリンダー径(Φmm)10 マウントフランジAマウント 寸法BC(mm)31.5 寸法BG(mm)3.5 寸法BH(mm)2(0〜0.05)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする