コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
クイック継手std_mini
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
70852197
品番
BB02-01
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
形状
延長ブッシュ
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.9
ねじの種類
R/Rc
管接続口径
R1/4・Rc1/8
使用温度範囲(℃)
0〜60
ねじ規格
インチサイズ