任意波形発生器・ファンクションジェネレータ SDG3000Xシリーズ(2ch、40M/80M/200MHz、1.2GS/s、16bit、40M)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70862481 品番 SDG3162X
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

【高分解能16bit・最大200MHz出力】最大200MHzの出力周波数、1.2GSa/sサンプリング、16bit垂直分解能により、微小な信号変化まで高精度に再現。研究開発・評価試験・品質検証など、精度が求められるBtoB用途に最適です。
【大容量40Mpts任意波形メモリ】196種類の内蔵任意波形とチャネルあたり最大40Mptsのメモリ深度を搭載。複雑な波形や長時間信号も忠実に生成でき、カスタムテストや繰り返し試験に有効です。
【デュアルパルス・PRBS・多彩な変調対応】IGBTやSiC MOSFET評価に有効なダブルパルス出力に対応。最大120MbpsのPRBS信号やAM/FM/PM/FSK/PSK/PWMなど各種変調方式をサポートし、パワー半導体・通信評価に幅広く対応します。
【高忠実度・低ジッタ信号出力】EasyPulseおよびTrueArb技術により、最小8nsパルス、超低ジッタ(最小150ps)、THD 0.075%以下を実現。高速スイッチング回路や高精度アナログ評価に適しています。

用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています 仕様周波数分解能:1 μHz、最大振幅:±10 V 質量(kg)2.7 チャンネル数2ch 分解能16ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×162×127 インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN 周波数帯域(MHz)160 ディスプレイ7インチタッチスクリーン 波形正弦波、矩形波、ランプ波、パルス、ガウスホワイトノイズ、196種類の内蔵任意波 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート1.2 GSa/s 変調方式AM、FM、PM、FSK、ASK、PSK、DSB-SC、PWM、Sweep、Burst メモリ長さ40M
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする