SIGLENT
任意波形発生器2ch、80~200MHz、1.2GS/s、16bit、40M
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
32日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
70862508
品番
SDG3202X
参考基準価格(税別)
¥240,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
周波数帯域
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
チャンネル数
2
分解能
垂直軸(bit):16
周波数帯域(MHz)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
サンプルレート
1.2 GSa/s
メモリ長さ
40M