SSG3032X-IQE RFシグナルジェネレータ SSG3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット) SIGLENT 70862718

SSG3032X-IQE RFシグナルジェネレータ SSG3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット) SIGLENT 70862718
SSG3032X-IQE RFシグナルジェネレータ SSG3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット) SIGLENT 70862718
SSG3032X-IQE RFシグナルジェネレータ SSG3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット) SIGLENT 70862718
SSG3032X-IQE RFシグナルジェネレータ SSG3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット) SIGLENT 70862718
SSG3032X-IQE RFシグナルジェネレータ SSG3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット) SIGLENT 70862718
SSG3032X-IQE RFシグナルジェネレータ SSG3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット) SIGLENT 70862718

RFシグナルジェネレータ SSG3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷32日以内出荷とは
内容量1台仕様IQ変調:対応、位相ノイズ:-110 dBc/Hz @ 1 GHz、オフセット 20 kHz(標準値)、レベル精度±0.7dB(代表値)、レベル誤差:-110dBm~+20dBm周波数範囲9kHz-3.2GHz注文コード70862718品番SSG3032X-IQE
参考基準価格(税別)¥1,250,000販売価格(税込)¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

【広帯域周波数対応】最大2.1GHz/3.6GHzに対応し、RF信号源として研究開発・通信試験など幅広い用途に最適。
【高精度出力レベル】-110dBm~+13dBmの広い出力範囲と≦0.7dBの確度で安定したRF信号を供給。
【多彩な変調機能】AM/FM/PM変調に加え、パルス変調やI/Q変調(オプション)に対応し、無線通信やTOI測定に活用可能。
【優れた操作性】5インチタッチスクリーン、USB/LAN標準インターフェース搭載。Webブラウザからの遠隔制御やPCソフトとの連携が可能。

用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています仕様IQ変調:対応、位相ノイズ:-110 dBc/Hz @ 1 GHz、オフセット 20 kHz(標準値)、レベル精度±0.7dB(代表値)、レベル誤差:-110dBm~+20dBm質量(kg)4.6分解能0.01Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×207×117インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LANディスプレイ5インチタッチスクリーン周波数範囲9kHz-3.2GHzRoHS指令(10物質対応)対応変調方式AM、FM、PM、パルス最大出力電力+20 dBm
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする