伝蔵
伝蔵の 掃除用具
伝蔵の ホウキ
伝蔵の シダホウキ
竹手箒 小
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70864651
品番
A023
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
柄のついてない竹製の手箒です。
竹穂をまとめたシンプルな作りなので、小さく小回りが利く手箒です。
長さ(mm)
540
用途
腰を下ろして苗を植える際のゴミを掃いたり、芝を植える際の下ならし作業に
トラスコ品番
168-1126
材質
竹
幅(mm)
130
タイプ
小