仕様ハードウェアバージョン:1、筐体:IP30 メタルケース
セット内容本体、簡易シート、DINレールキット、ウォールマウントプレートw/ねじ、SFPダストキャップ、RJ45ダストキャップ
質量(g)813
電源(V)DC12〜48、AC24 DC端子台
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3az、RFC 768、RFC 783、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、FRC 3810、ITU G.8032
スイッチ(DIP)IPv6/IPv4スタック管理、Telnet、SNMP管理機能。802.1Q VLANタギング、MSTP、IGMPスヌーピング機能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×107×152
インターフェース1000BASE-T×16、1000BASE-SX/LX/BX SFP×2
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
動作温度(℃)-40〜75
RoHS指令(10物質対応)対応
アラーム停電時に1つのリレー出力を提供 1A DC24V