ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 接続・省配線(制御機器)
ダイヤトレンドの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ダイヤトレンドの コネクタ付ケーブル
DAFXIH-CAB・DQCABR2-H(**M)対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル 3m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70865019
品番
DIFC-UC2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
長さ(m)
3
対応OS
Windows 11/10/8.1/8/7
コネクタ形状
USB Type-C⇔D-SUB25P レセプタクル
適合機器
DAFXIH-CAB・DQCABR2-H
通信方式
USBシリアルコンバータドライバ
プロトコル
USB/RS-232C
通信速度
〜115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)
対応