DIFU-RS24A対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル 2m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70865028 品番DIFC-UC2V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
ケーブル長(m)2 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7 コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB9P プラグ 適合機器DIFU-RS24A 通信方式USBシリアルコンバータドライバ プロトコルUSB⇔RS-232C 通信速度〜115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする