ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 接続・省配線(制御機器)
ダイヤトレンドの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ダイヤトレンドの コネクタ付ケーブル
DAFXIH-CABV・DQCABR2V-H(**M)対応 RS-232C⇔USBコンバータケーブル 2m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70865037
品番
DIFC-UC2VF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
長さ(m)
2
対応OS
Windows 11/10/8.1/8/7
コネクタ形状
USB Type-C⇔D-SUB9P プラグ
適合機器
パソコン側 RS-232C対応D-SUB9Pに接続可能なダイヤトレンド製インタフェースケーブル
通信方式
USBシリアルコンバータドライバ
プロトコル
USB⇔RS-232C
通信速度
〜115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)
対応