ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 接続・省配線(制御機器)
ダイヤトレンドの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ダイヤトレンドの コネクタ付ケーブル
MELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)インタフェースコンバータケーブル 2m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70865055
品番
DFX0-UC4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
長さ(m)
2
対応OS
Windows 11/10/8.1/8/7
コネクタ形状
USB Type-C⇔ミニDIN8P プラグ
適合機器
MELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)
通信方式
USBシリアルコンバータドライバ
プロトコル
USB⇔RS-422
通信速度
〜115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)
対応