ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 接続・省配線(制御機器)
ダイヤトレンドの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ダイヤトレンドの コネクタ付ケーブル
GOT1000/A900/F900インタフェースコンバータケーブル 2m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70865071
品番
DGOT-UC2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
長さ(m)
2
対応OS
Windows 11/10/8.1/8/7
コネクタ形状
USB Type-C⇔D-SUB9P プラグ
適合機器
GOT1000/A900/F900(D-SUB9P)
通信方式
USBシリアルコンバータドライバ
プロトコル
USB⇔RS-232C
通信速度
〜115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)
対応