USBケーブル 2m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70865116 品番DUCB20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
長さ(m)2 コネクタ形状USB Type-C⇔USB Type-B 適合機器MELSEC QCPU(ハイパフォーマンスモデル)/QモーションCPU、FREQROL A700 プロトコルUSB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする