MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P) インタフェースコンバータケーブル 3m オプション付属

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70865229 品番DIFC-UC4(0,S75)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
オプションミニDIN8P プラグ⇔D-SUB25P レセプタクル RS-422ケーブル(0.15m)、専用ハーフピッチ14P ⇔ D-SUB25P レセプタクル RS-422ケーブル(0.15m) 長さ(m)3 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7 コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB25P プラグ 適合機器MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P) 通信方式USBシリアルコンバータドライバ プロトコルUSB⇔RS-422 通信速度〜115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする