ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 接続・省配線(制御機器)
ダイヤトレンドの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ダイヤトレンドの コネクタ付ケーブル
MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P) インタフェースコンバータケーブル 5m オプション付属
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70865265
品番
DIFC-UC4(5m)(I)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
オプション
RJ-45(PUコネクタ) ⇔ D-SUB25P レセプタクル RS-422ケーブル(1.5m)
長さ(m)
5
対応OS
Windows 11/10/8.1/8/7
コネクタ形状
USB Type-C⇔D-SUB25P プラグ
適合機器
MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P)
通信方式
USBシリアルコンバータドライバ
プロトコル
USB⇔RS-422
通信速度
〜115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)
対応