オプションミニDIN8P プラグ⇔D-SUB25P レセプタクル RS-422ケーブル(0.15m)、専用ハーフピッチ14P ⇔ D-SUB25P レセプタクル RS-422ケーブル(0.15m)、RJ-45(PUコネクタ) ⇔ D-SUB25P レセプタクル RS-422ケーブル(1.5m)
長さ(m)5
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7
コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB25P プラグ
適合機器MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P)
通信方式USBシリアルコンバータドライバ
プロトコルUSB⇔RS-422
通信速度〜115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応