8ポート 2.5Gスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70865378 品番TEG-S381/A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0R その他【MACアドレステーブル】16Kエントリ セット内容本体、ACアダプタ 寸法(mm)155×85×26 質量(g)332 電源入力90-264V AC、47/63Hz、0.5A、出力12V DC、1A 適合規格CE、FCC、LVD 能力【スイッチングファブリック】40Gbps、【転送】29.76Mpps(64バイトパケット時) 最大消費電力(W)6.85 インターフェース2.5G RJ-45ポート x8 (100M/1G/2.5G)、LEDインジケーター バッファメモリ1MB 動作温度(℃)0〜40 ジャンボフレーム10KB ネットワークタイプIEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3bz、IEEE802.3az、IEEE802.3x RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)0.9 MTBF(時間)904,717(25℃時)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70865378 TEG-S381/A 70977317 TEG-S381/A 8ポート 2.5Gスイッチ TRENDnet 8ポート 2.5Gスイッチ TRENDnet 1台 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする