8ポート 産業用ギガビットPoE+ DINレールスイッチ 24-56V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70865396 品番TI-PG80B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
仕様アラームリレー接点:200W、MACアドレステーブル:4Kエントリ、PoE仕様:PoEバジェット、スイッチングファブリック:16Gbps、データバッファ容量:128KB、ハードウェアバージョン:Version V2.0R、PoEパジェット:最大200W(DC56V時)、最大120W(DC24V時)、筐体:IP50メタルケース、DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子 セット内容本体、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット 規格(ネットワーク)IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at 適合規格CE、FCC、LVD、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-32、IEC 60068-2-6、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5 能力【転送】11.9Mpps(64バイトパケット時) 最大消費電力(W)5(PoE未使用時)、135.6(PoE使用時) インターフェース(デバイス)ギガビットPoE+ポート×8、LEDインジケーター 製品質量(g)610 動作温度(℃)-40〜75 動作湿度(%)95 製品サイズ(mm)142×105×39.5 ジャンボフレーム9KB データ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)、Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)、Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps) RoHS指令(10物質対応)対応 入力電源(V)48〜56 DC リレー出力1A、24V DC対応、電源2系統接続時は解放モード、電源1系統接続時は短絡モード MTBF(時間)513100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70865396 TI-PG80B 70977335 TI-PG80B 8ポート 産業用ギガビットPoE+ DINレールスイッチ 24-56V TRENDnet 8ポート 産業用ギガビットPoE+ DINレールスイッチ 24-56V TRENDnet 1台 54,980 税込60,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする