仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0R
その他【MACアドレステーブル】8Kエントリ【筐体】IP30メタルケース、DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子
セット内容本体、クイックインストールガイド、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット
寸法(mm)155×120×48
質量(g)562
電源入力48〜56V DC
適合規格CE、FCC、MET、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-32、IEC 60068-2-6
能力【スイッチングファブリック】32Gbps、【転送】23.8Mpps(64バイトパケット時)
最大消費電力(W)13(PoE非使用時)
インターフェースギガビットPoE+ポート x14、ギガビットSFPスロット x2、LEDインジケーター
バッファメモリ512KB
動作温度(℃)-40〜75
ジャンボフレーム9KB
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.3af、IEEE802.3at
データ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)SFP(全二重2000Mbps)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作湿度(%RH)0.95
リレー出力1A、24V DC対応、電源2系統接続時は開放モード、電源1系統接続時は短絡モード
MTBF(時間)504,738(50℃時) / 222,000(75℃時)
PoE対応【パジェット】240W