26ポート 堅牢 産業用ギガビットDINレールスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70865421 品番TI-G262
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0R その他【MACアドレステーブル】8Kエントリ【筐体】IP30メタルケース、DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子 セット内容本体、クイックインストールガイド、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット 寸法(mm)163×120×77 質量(g)936 電源入力12〜56V DC 適合規格CE、FCC、LVD、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-32、IEC 60068-2-6 能力【スイッチングファブリック】52Gbps、【転送】38.69Mpps(64バイトパケット時) 最大消費電力(W)10.64 インターフェースギガビットポート x24、ギガビットSFPポート x2、LEDインジケーター バッファメモリ512KB 動作温度(℃)-40〜75 ジャンボフレーム9KB ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3z データ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)ファイバーSFP(全二重2000Mbps) RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)0.95 リレー出力1A、24V DC対応、電源2系統接続時は短絡モード、電源1系統接続時は開放モード MTBF(時間)520,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70865421 TI-G262 70977360 TI-G262 26ポート 堅牢 産業用ギガビットDINレールスイッチ TRENDnet 26ポート 堅牢 産業用ギガビットDINレールスイッチ TRENDnet 1台 119,800 税込131,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする