9ポート 2.5G GaN電源 PoE++スイッチ 10G SFP+ポート搭載(480W)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70865439 品番TPE-BG5091/A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0R その他【MACアドレステーブル】4Kエントリ セット内容本体、ラックマウントキット、ACコード 寸法(mm)330×220×44 質量(g)2440 電源入力100-240V AC、50/60Hz、電源内蔵 適合規格CE、FCC、UL 能力【スイッチングファブリック】60Gbps、【転送】44.64Mpps(64バイトパケット時) 最大消費電力(W)16.5(PD未接続時) インターフェース2.5G PoE++ポート x8、10G SFP+ポート x1、LEDインジケーター バッファメモリ1MB 動作温度(℃)0〜40 ジャンボフレーム12KB ネットワークタイプIEEE802.1p、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3ae、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt、IEEE802.3bz データ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)2.5Gigabit(全二重5Gbps)SFP(全二重2000Mbps)10G SFP+(全二重20Gbps) RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)0.9 MTBF(時間)204,000 PoE対応【パジェット】480W、【仕様】電源(+)3・6・4・5、電源(-)1・2・7・8過電流保護短略(ショート)保護

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70865439 TPE-BG5091/A 70977378 TPE-BG5091/A 9ポート 2.5G GaN電源 PoE++スイッチ 10G SFP+ポート搭載(480W) TRENDnet 9ポート 2.5G GaN電源 PoE++スイッチ 10G SFP+ポート搭載(480W) TRENDnet 1台 88,980 税込97,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする