16ポート ギガビットデスクトップスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70865448 品番TEG-S17D/A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0R その他【MACアドレステーブル】8Kエントリ セット内容本体、クイックインストールガイド、ラックマウントキット、ACコード 寸法(mm)216×132×43 質量(g)414 電源入力100-240V AC、50/60Hz、0.2A、電源内蔵 適合規格FCC、CE、ETL 能力【スイッチングファブリック】32Gbps、【転送】23.8Mpps(64バイトパケット時) 最大消費電力(W)9.19 インターフェースギガビットポート x16、LEDインジケーター バッファメモリ512KB 動作温度(℃)0〜40 ジャンボフレーム9KB ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab データ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)ファイバー(全二重2000Mbps) RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)0.9 MTBF(時間)11,121,721

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70865448 TEG-S17D/A 70977387 TEG-S17D/A 16ポート ギガビットデスクトップスイッチ TRENDnet 16ポート ギガビットデスクトップスイッチ TRENDnet 1台 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする