エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用リングキャッチ
スクリュージョイント
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70866270
品番
EA638CV-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥303
販売価格(税別)
¥
275
バスケットに入れる
材質
スチール(OD色塗装)
寸法(mm)
D:5、S:6.5、L:39
使用荷重(kg)
70