スクリュージョイント

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70866279 品番 EA638CV-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥330
販売価格(税別)
300
材質スチール(OD色塗装) 寸法(mm)D:6、S:7.5、L:45 使用荷重(kg)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする