スイベルスナップ (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70866297 品番 EA638FM-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,574
販売価格(税別)
2,340

ステンレスで錆に強く使用場所を選びません。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。海洋、産業用途に適しています。

材質SUS316 寸法(mm)A:87.1、B:18.3、C:19、D:16.5、E:6.3、X:49.2、Z:14.4 全長(mm)87.1 質量(g)127 使用荷重(kg)680 開口幅(mm)19 リング幅(mm)18.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする