画像準備中

スナップフック (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70866331 品番EA638JR-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,521
販売価格(税別)
4,110

SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。船舶、産業用途に適しています。フック本体に破断荷重の刻印がされています。

材質SUS316 全長(mm)101.6 質量(g)140 線径(Φmm)10.2 使用荷重(kg)612 内寸(mm)78×34 口の開き(mm)19.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする