エスコ
スパークプラグソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
二面幅(mm)
差込側:21
全長(mm)
64
注文コード
70866385
品番
EA687CV-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥440
販売価格(税別)
¥
400
バスケットに入れる
この商品は
二面幅・全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
64
対辺(mm)
16
二面幅(mm)
差込側:21
差込角(inch)
1/2”
外径(mm)
23