エスコ
エスコの ディスク研磨材
エスコの 研磨ディスク
ジルコフラップディスク
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70866541
品番
EA809AA-112A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥968
販売価格(税別)
¥
880
バスケットに入れる
アングルタイプ。特厚タイプ(約12mm)。15mmのアダプターが付属。
用途
一般鋼用
材質
研磨砥粒:アルミニウムオキサイド
粒度
#60
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15300
材質(ベース)
ファイバーグラス
外径(mm)
100
穴径(mm)
15 (16)