画像準備中

スプリングロールピンセット (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース 注文コード70866866 品番EA949JB-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,320
販売価格(税別)
11,200

セット内容:サイズ(入数):4×10mm(100)、4×12mm(100)、4×16mm(100)、4×20mm(50)、4×25mm(50)、4×30mm(50)、5×12mm(50)、5×16mm(50)、5×20mm(50)、5×25mm(50)、5×30mm(50)。硬度 4×10・4×12・4×16:HRC42〜48、4×20・4×25・4×30:HRC27〜29、5×12・5×16・5×20・5×25・5×30:HRC27。

材質ステンレス 質量(g)1172(ケース含む) 表面処理光沢仕上げ ケース寸法(mm)207×145×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする