エスコ
エスコの プラグ・止め輪・ピン
エスコの ピン
エスコの スナップピン
スナップピン (ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本)
注文コード
70866909
品番
EA949PJ-64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥996
販売価格(税別)
¥
905
バスケットに入れる
入数:5本。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
d1:6.0、d2:20〜28、d3:5、d4:24、l1:85、l2:40
質量(g)
33
適合径(Φmm)
20〜28