スナップピン (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 70866918 品番 EA949PJ-65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490

入数:5本。

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)d1:7.0、d2:28〜40、d3:6、d4:30 l1:105、l2:50 質量(g)62 適合径(Φmm)28〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする