スナップピン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25本) 注文コード 70866927 品番 EA949PJ-114
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥204
販売価格(税別)
185

入数:25本。

材質ばね鋼(亜鉛メッキ) 寸法(mm)d1:2.5、d2:9〜14、d3:2、d4:10 l1:50、l2:25 質量(g)3 耐熱温度(℃)200まで 適合径(Φmm)9〜14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする