スナップピン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25本) 注文コード 70866936 品番 EA949PJ-116
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥407
販売価格(税別)
370

入数:25本。

材質ばね鋼(亜鉛メッキ) 寸法(mm)d1:3.5、d2:10〜16、d3:3、d4:18 l1:60、l2:28 質量(g)8 耐熱温度(℃)200まで 適合径(Φmm)10〜16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする