スナップピン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 注文コード70866945 品番EA949PJ-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥281
販売価格(税別)
255

入数:10本。

材質ばね鋼(亜鉛メッキ) 寸法(mm)d1:4.5、d2:16〜20、d3:4、d4:20 l1:60、l2:30 質量(g)16 耐熱温度(℃)200まで 適合径(Φmm)16〜20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする