エスコ
エスコの プラグ・止め輪・ピン
エスコの ピン
エスコの スナップピン
スナップピン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5本)
注文コード
70866961
品番
EA949PJ-128
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥253
販売価格(税別)
¥
230
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
入数:5本。
材質
ばね鋼 (亜鉛メッキ)
寸法(mm)
d1:6.0、d2:20〜28、d3:5、d4:24 l1:85、l2:40
質量(g)
33
耐熱温度(℃)
200まで
適合径(Φmm)
20〜28