スリングチェーン (2本懸け)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70867076 品番 EA981VD-41A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥33,110
販売価格(税別)
30,100

スチール鋳鉄製。スプリングフック(ボール入)。マスターリンク付き。2本吊。アイタイプ:フック、チェーンなどをカップリング、カプラーで結合するだけの簡単な構造。ねじれによる結合トラブルなどがありません。

質量(kg)4.3 内径(Φmm)マスターリンク:120×70 使用荷重(t)0〜60°:1.7、60〜90°:1.4 フック口開き(mm)29.5 有効長(m)1.5 チェーン寸法(mm)6.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする