エスコ
スリングチェーン (2本懸け)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
有効長(m)
2
1.5
2
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70867085
品番
EA981VD-42A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,060
販売価格(税別)
¥
34,600
バスケットに入れる
スチール鋳鉄製。スプリングフック(ボール入)。マスターリンク付き。2本吊。アイタイプ:フック、チェーンなどをカップリング、カプラーで結合するだけの簡単な構造。ねじれによる結合トラブルなどがありません。
質量(kg)
5.2
内径(Φmm)
マスターリンク:120×70
使用荷重(t)
0~60°:1.7、60~90°:1.4
フック口開き(mm)
29.5
有効長(m)
2
チェーン寸法(mm)
6.3