スイベルフック (ベアリング入)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70867198 品番 EA987FF-112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,350
販売価格(税別)
38,500

とても頑丈なつくりになっています。安全ラッチ付き。

材質高張力合金鋼 全長(mm)431 質量(g)9500 使用荷重(t)12.5 口の開き(mm)56 リング径(Φmm)86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする