エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの スプリングバランサー
スプリングバランサー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70867207
品番
EA987ZF-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,290
販売価格(税別)
¥
3,900
バスケットに入れる
エアー工具、電動工具の使用時に。
材質
鉄
質量(g)
425
容量(kg)
0.3〜0.8
本体寸法(mm)
99.5 (W)×147 (H)
ストローク(m)
1.4
寸法(Φmm×m)
ワイヤーロープ:2.5×1.6
注意
※ワイヤーロープに異常が見られたら使用を止めて下さい。