ろ過網 (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メッシュ12 注文コード70867478 品番EA468DB-114
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥446
販売価格(税別)
405
この商品はメッシュなど16種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス (SUS304) 径(Φmm)【ざる】135 線径(Φmm)0.42 メッシュ12 底径(Φmm)73 目開き(mm)1.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする