エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 流し・台所用品
エスコの 流し用ゴミこし
ろ過網 (ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
メッシュ
12
注文コード
70867487
品番
EA468DB-115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥495
販売価格(税別)
¥
450
バスケットに入れる
この商品は
メッシュ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス (SUS304)
径(Φmm)
【ざる】170
線径(Φmm)
0.42
メッシュ
12
底径(Φmm)
95
目開き(mm)
1.7