エスコ
エスコの タイヤ交換工具
エスコの タイヤレバー
タイヤレバー (カーブ型)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
460
注文コード
70867731
品番
EA519CG-21
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,127
販売価格(税別)
¥
5,570
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
素早くタイヤ交換ができるよう設計されています
材質
鍛造鉄
軸径(Φmm)
17.5
全長(mm)
460
質量(kg)
0.8
先端
カーブ型
先幅(mm)
37
注意
※注意:タイヤサービスを行う時や工具を使用する時は常に保護メガネを着用してください。鉄製の部品を叩く時はソフトフェースのハンマーを使用してください。ハンマーでハンマーを叩かないでください。ハンドルが緩んでいたり、ひびのあるものは使用しないでください。ひびが入ったり、欠けたり、きのこ状につぶれた工具は使用しないでください。タイヤツールはマウント/デマウント以外には使用しないでください。