タイヤチェンジングセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70867785 品番EA519CJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥90,310
販売価格(税別)
82,100

セット内容:EA519CJ-1(タイヤ取り外し用)・EA519CJ-2(タイヤ取り付け用)・EA519CB-10(ビードホールドツール)・EA519CZ-1(アルミホイールプロテクター)。トラック用。 ビードホルダー付き。ロードサービスに最適です。

材質鍛造鉄
注意
※注意・タイヤサービスを行う時や工具を使用する時は常に保護メガネを着用してください。・鉄製の部品を叩く時はソフトフェースのハンマーを使用してください。・ハンマーでハンマーを叩かないでください。・ハンドルが緩んでいたり、ひびのあるものは使用しないでください。・ひびが入ったり、欠けたり、きのこ状につぶれた工具は使用しないでください。・タイヤツールはマウント/デマウント以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする