エスコ
ターミナルツール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70867995
品番
EA604PE-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,630
販売価格(税別)
¥
3,300
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
6種の先端形状でターミナルからコードを傷つけずに取り外すことができます。
用途
コネクターからワイヤーを取り外す工具
質量(g)
56
対辺(mm)
ボディ:39
サイズ(mm)
先端1:1.7×26 、先端2:1.6×26 、先端3:3.4×26、先端4:2.1×26、先端5:8×21、先端6:4.6×26