エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用アイストラップ
アイスナップ (ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70868065
品番
EA638JP-183
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性。軽い用途向け。スプリング開口により片手操作が可能。
材質
ステンレス
幅(mm)
35
全長(mm)
81
開口幅(mm)
11
リング幅(mm)
17